text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlängerung DO6862075


DO6862075 - Verlängerung 3/8" x 75 mit Kugel

Artikelnummer DO6862075ACT
Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.525
Vierkantstange 10 mm (3/8 Zoll)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 75
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.525
Vierkantstange 10 mm (3/8 Zoll)
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 88.2
Type Extension Bar with Ball Retainer

Artikelnummern

Artikelnummer DO6862075ACT
EAN 8717981009046
UBB 500618961352
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr DO6862075
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.