Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Bearbeitung
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7Y770847
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
Völkel Maschinengewindebohrer DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7Y770847
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
20
Steigungsgewinde (mm)
1
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Schnittlänge (mm)
20
Steigungsgewinde (mm)
1
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Marke
Völkel
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Y770847
EAN
4022835394150
UBB
500691022130
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
39415