Maschinengewindebohrer
Alle kategorien
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6W449437
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
Völkel Maschinengewindebohrer DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6W449437
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
170
Durchmesser des Schachts (mm)
32
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
30
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
30
Gesamtlänge (mm)
170
Durchmesser des Schachts (mm)
32
Gewindeart
Andere
Schnittlänge (mm)
30
Werkstoff Schneiden
HSS-E
Gewinde pro Zoll
11
Vierkantschlüssel (mm)
24
Gewindegröße (Zoll)
1 1/4 Zoll
Marke
Völkel
Warennummer
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6W449437
EAN
4022835784340
UBB
500691065113
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
78434