text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Volkel Machine Tap M30x1.5 Form B DIN 374 HSS-E 150mm


Numer artykułu 6U684072
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 150
Shaft diameter (mm) 22
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 150
Shaft diameter (mm) 22
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS-E
Key square (mm) 18
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6U684072
EAN 4022835395638
UBB 500513408392
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39563
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.