text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G 8X32 left


Artículo No. 5O472953
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 14
Veľkosť závitu 8
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 14
Veľkosť závitu 8
Rezný materiál Iné
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 5O472953
EAN 8715494574082
UBB 500513054774
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 23008-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.