text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combi Bit HSS-G 4X0.7


VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm² Zugfestigkeit). Es können nur Durch-gangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.

Article number 0I801359
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Werkstoff Schneiden Andere
Packed per 1

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Werkstoff Schneiden Andere
Marke Völkel
Type Combined Bit

Article numbers

Article number 0I801359
EAN 4022835672302
UBB 500512710830
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  67230
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.