text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combi Bit HSS-G UNF 12X28


VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm² Zugfestigkeit). Es können nur Durch-gangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.

Artikelnummer 9V339900
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 41
Gewindeart UNF
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 41
Gewindeart UNF
Gewindegröße 12
Werkstoff Schneiden Andere
Gewinde pro Zoll 28
Marke Völkel
Type Combined Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 9V339900
EAN 4022835672951
UBB 500512712570
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 67295
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.