text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Combi Bit HSS-G 8X32


VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm² Zugfestigkeit). Es können nur Durch-gangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl.

Artikelnummer 0Z036126
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart UNC
Gewindegröße 8
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gesamtlänge (mm) 39
Gewindeart UNC
Gewindegröße 8
Werkstoff Schneiden Andere
Gewinde pro Zoll 32
Marke Völkel
Type Combined Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z036126
EAN 4022835672838
UBB 500512712083
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 67283
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.