text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Sicherheitsschuhe High uvex 2 10 44 S3 Schwarz/Orange


Artikelnummer 7O532495
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 44
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Material der Sohle Gummi
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Andere
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Ja
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Material Stoß-/Schutzkappe Plastic
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Ja
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Uvex
Model MACSOLE
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 7O532495
EAN 4031101648200
UBB 500697654159
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 6523144
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.