text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Sicherheitsschuhe 8544.8 Schwarz Gr. 46


Artikelnummer 1Z671093
Farbe Schwarz
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 46
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Material der Sohle Polyurethan (PUR)
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Nein
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Andere
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Ja
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Mit Zwischensohle Nein
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s2
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Uvex
Warennummer 64034000
Model 1
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 1Z671093
EAN 4031101534725
UBB 500572252996
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr 8544846
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.