text.skipToContent text.skipToNavigation

Unispann Precision Machine Vice 70mm 46mm Jaw Width


Referência 5L870645
Werkstoff Andere
Mit Drehteller Ja
Backenbreite (mm) 46
Auswechselbare Spannbacken Ja
Tischfuß Nein
Max. Spannweite (mm) 70
Modell mit Kettenantrieb Nein
Embalado por 1

Especificações

Werkstoff Andere
Mit Drehteller Ja
Backenbreite (mm) 46
Auswechselbare Spannbacken Ja
Tischfuß Nein
Max. Spannweite (mm) 70
Modell mit Kettenantrieb Nein
Technischer Schraubstock Ja
Backenhöhe (mm) 35
Marke Unispann
Warennummer 82057000
Type Precision Machine Vice

Números do artigo

Referência 5L870645
EAN 4030587000021
UBB 500582467816
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 1B/KU
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.