text.skipToContent text.skipToNavigation

UNF Schrauben für Bodenplatten ISO 7380-1 Stahl Blank 010.9 M4X8


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 8 mm
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M4
dk (max.) 7.6
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 2.2
L (mm) 8
P 0.7
s 2.5

Normen

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126

Artikelnummern

Artikelnummer 07150.040.008
EAN 8715492068576
UBB 950351436767
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.