text.skipToContent text.skipToNavigation

UNF Schrauben für Bodenplatten ISO 7380-1 Stahl Blank 010.9 M4X50


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 50 mm
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M4
dk (max.) 7.6
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 2.2
L (mm) 50
P 0.7
s 2.5

Normen

BS ≈4168-6
NF ≈E25-126
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M

Artikelnummern

Artikelnummer 07150.040.050
EAN 8715492068675
UBB 953351992201
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.