text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wet Diamond Drill Bit 182mm 450mm


Vorteile: Gleichbleibend sehr schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe. Hohe Standzeit.

Artikelnummer 0C778029
Nennweite (mm) 182
Gewindeart Andere
Haltesystem Andere
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Diamant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 182
Gewindeart Andere
Haltesystem Andere
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Diamant
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Größe Haltesystem 1 1/4 Zoll
Mit Wachskühlung Nein
Geeignet für Staubabsaugung Nein
Mit Adapter für Staubabsaugung Nein
Arbeitstiefe (mm) 450
Marke Tyrolit
Type Wet Diamond Drill Bit

Beschreibung

Vorteile: Gleichbleibend sehr schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe. Hohe Standzeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 0C778029
EAN 9003172023502
UBB 500573620928
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 34018525
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.