text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wet Diamond Drill Bit 152mm 450mm


Vorteile: Gleichbleibend sehr hohe Schnittleistung und spürbare Laufruhe. Hohe Standzeit.

Artikelnummer 9H860970
Nennweite (mm) 152
Gewindeart Andere
Haltesystem Andere
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Diamant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennweite (mm) 152
Gewindeart Andere
Haltesystem Andere
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Beschichtung Diamant
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Größe Haltesystem 1 1/4 Zoll
Mit Wachskühlung Nein
Geeignet für Staubabsaugung Nein
Mit Adapter für Staubabsaugung Nein
Arbeitstiefe (mm) 450
Marke Tyrolit
Type Wet Diamond Drill Bit

Beschreibung

Vorteile: Gleichbleibend sehr hohe Schnittleistung und spürbare Laufruhe. Hohe Standzeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 9H860970
EAN 9003170003063
UBB 500583819197
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 34017778
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.