Non Woven
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
Non Woven
2X734432
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
Tyrolit Vliesnadel 60 x 50 6 x 40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2X734432
Breite
50
Durchmesser
60
Halteschacht (mm)
6
Körnung
20
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
50
Durchmesser
60
Halteschacht (mm)
6
Körnung
20
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Fächerschleifscheiben mit Spindel für Geradschleifer sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen der Oberflächenbearbeitung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und ihre Anpassungsfähigkeit aus, die sie perfekt für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen macht. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder Gedanken über Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit machen und können auch anspruchsvolle Werkstücke effizient bearbeiten. Die große Auswahl an Körnungen ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Oberflächenstrukturen und -rauhigkeiten zu erzielen.
Artikelnummern
Artikelnummer
2X734432
EAN
9003170031905
UBB
500572164399
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
34054620