text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vliesnadel 50 x 30 6 x 40

Artikelnummer 3W616769
Breite 30
Durchmesser 50
Halteschacht (mm) 6
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Breite 30
Durchmesser 50
Halteschacht (mm) 6
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Type Flap Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM Vlies-Fächerschleifscheiben spindelmontiert für Geradschleifer sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen an die Oberflächenbearbeitung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich durch höchste Standzeiten und ihre Anpassungsfähigkeit aus, die sie perfekt für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen macht. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder Gedanken über Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit machen und können auch anspruchsvolle Werkstücke effizient bearbeiten. Die große Auswahl an Korngrößen ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Oberflächenstrukturen und -rauhigkeiten zu erzielen.

Artikelnummern

Artikelnummer 3W616769
EAN 9003171360905
UBB 500572164050
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 136090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.