Non Woven
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
Non Woven
4M687464
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
Tyrolit Vliesnadel 40 x 20 6 x 40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4M687464
Breite
20
Durchmesser
40
Halteschacht (mm)
6
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
20
Durchmesser
40
Halteschacht (mm)
6
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Vlies-Fächerschleifscheiben spindelmontiert für Geradschleifer sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen an die Oberflächenbearbeitung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich durch maximale Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit aus und eignen sich daher perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder Gedanken über Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit machen und können auch anspruchsvolle Werkstücke effizient bearbeiten. Die große Auswahl an Körnungen ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Oberflächenstrukturen und -rauhigkeiten zu erzielen.
Artikelnummern
Artikelnummer
4M687464
EAN
9003173881262
UBB
500572163631
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
388126