Non Woven
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
Non Woven
3O564981
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
Tyrolit Vliesnadel 40 x 20 6 x 40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3O564981
Breite
20
Durchmesser
40
Halteschacht (mm)
6
Körnung
40
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
20
Durchmesser
40
Halteschacht (mm)
6
Körnung
40
Geeignet für Metall
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM Vlieslamellenschleifscheiben spindelmontiert für Geradschleifer sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich und erfüllen alle Anforderungen an die Oberflächenbearbeitung mit Leichtigkeit. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und Anpassungsfähigkeit aus und eignen sich daher perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Mit diesem Produkt müssen Sie sich nie wieder Gedanken über Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit machen und können auch anspruchsvolle Werkstücke effizient bearbeiten. Die große Auswahl an Körnungen ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Oberflächenstrukturen und -rauhigkeiten zu erzielen.
Artikelnummern
Artikelnummer
3O564981
EAN
9003179087088
UBB
500572163714
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
908708