text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Trennscheiben 34529750


Mit dem gewickelten PREMIUM-Kompaktrad (Convolute-Rad) sind leichte Entgratungsarbeiten, das Verblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder die Endbearbeitung vor dem Polieren im Handumdrehen erledigt. Bei der Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten werden nicht abgeschrägt. Das langlebige Werkz

Artikelnummer 2R188037
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4500
Durchmesser des Schachts (mm) 76.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 203
Körnung 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 4500
Durchmesser des Schachts (mm) 76.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 203
Körnung 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 76.2
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Andere
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Type Convolute Wheel

Beschreibung

Mit dem gewickelten PREMIUM-Kompaktrad (Convolute-Rad) sind leichte Entgratungsarbeiten, das Verblenden von Schweißnähten, das Entfernen von Rost oder die Endbearbeitung vor dem Polieren im Handumdrehen erledigt. Bei der Bearbeitung wird die Oberflächengeometrie des Werkstücks nicht verändert und die Kanten werden nicht abgeschrägt. Das langlebige Werkzeug ermöglicht es dem Anwender, ein äußerst gleichmäßiges Oberflächenergebnis zu erzielen und gleichzeitig ein sehr feines Finish zu erzeugen. Die Kompaktscheiben sind in verschiedenen Härtegraden und Spezifikationen erhältlich.

Artikelnummern

Artikelnummer 2R188037
EAN 8024406569093
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34529750
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.