text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Trennscheiben 250X5X32


Tyrolit vertreibt ein breites Sortiment an Werkzeugen, die auf verschiedene Schleifmaschinen und Zahnteilungen abgestimmt sind. Sie eignen sich zum Trocken- und Nassschleifen für HSS-, Chrom-Vanadium- und Stellit-Sägen. Die Produkte sind mit verschiedenen Schneidenprofilen erhältlich: Form 1, 1F, 1C, in Durchmessern von 150 bis 350 mm.

Artikelnummer 4I264862
Durchmesser des Schachts (mm) 32
Durchmesser der Scheibe (mm) 250
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 32
Durchmesser der Scheibe (mm) 250
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 32
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Farbe Nein
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit mittel
Geeignet für Spachtelmasse Nein
Marke Tyrolit
Type Grinding Wheel

Beschreibung

Tyrolit vertreibt ein breites Sortiment an Werkzeugen, die auf verschiedene Schleifmaschinen und Zahnteilungen abgestimmt sind. Sie eignen sich zum Trocken- und Nassschleifen für HSS-, Chrom-Vanadium- und Stellit-Sägen. Die Produkte sind mit verschiedenen Schneidenprofilen erhältlich: Form 1, 1F, 1C, in Durchmessern von 150 bis 350 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 901256
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.