text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 872346 115 x 2,5 x 22,2

Artikelnummer T6101.115.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 76
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM 2in1-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für ein breites Spektrum an Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und ihrer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl für das Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Artikelnummern

Artikelnummer T6101.115.272
EAN 9003178723468
UBB 500503132580
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 872346
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.