text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 872338 115 x 2,5 x 22,2mm


Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine breite Palette von Trennanwendungen. Die leistungsstarke Konstruktion und die hohe chemische Reinheit machen dieses Werkzeug zur idealen Wahl für das Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragend

Artikelnummer T6111.115.272
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 70
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine breite Palette von Trennanwendungen. Die leistungsstarke Konstruktion und die hohe chemische Reinheit machen dieses Werkzeug zur idealen Wahl für das Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Artikelnummern

Artikelnummer T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 872338
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.