Cutting discs
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
Cutting discs
8N326183
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
Tyrolit Trennscheibe 75 x 1,0 x 10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8N326183
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
75
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
75
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
10
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit ist diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl geeignet. Sie überzeugt vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.
Artikelnummern
Artikelnummer
8N326183
EAN
9003172992709
UBB
500572059946
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
299270