text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 75 x 0,8 x 20

Artikelnummer 5X896785
Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 0.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 75
Geeignet für Nassbetrieb Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 0.8
Durchmesser der Scheibe (mm) 75
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 126
Geeignet für Metall Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Partikel-Typ Andere
Marke Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM Diamanttrennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall. Dank des innovativen Bindungssystems in Kombination mit der entsprechenden Kornqualität wird eine perfekte Schnittleistung bei maximaler Standzeit erreicht. Der extrem kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit und hebt Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau.

Artikelnummern

Artikelnummer 5X896785
EAN 9003171578003
UBB 500572219755
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 157800
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.