Yourtech BV - 8810288021646
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
Cutting discs
T6305.072.045
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
Tyrolit Trennscheibe 72045 200 x 20 x 32 120J5V15
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
T6305.072.045
Höhe
20
Durchmesser der Scheibe (mm)
203
Körnung
120
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
20
Durchmesser der Scheibe (mm)
203
Körnung
120
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Marke
Tyrolit
Gewicht pro Stück (g)
1117
Model
1
Type
Bench Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder Hartmetall-bestückten Werkzeugen sollten nur Scheiben mit Siliziumkarbid-Spezifikation verwendet werden. Durch ihre spezielle Kornform lassen sich auch bei extrem harten Werkstücken gute Ergebnisse erzielen. Diese Scheibe kann auch für Gusseisen verwendet werden. Ein Reduzierhülsensatz ist in der Verpackung enthalten oder kann nachbestellt werden.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6305.072.045
EAN
9003170720458
UBB
500504514059
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
72045