Cutting discs
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
Cutting discs
8F617636
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
Tyrolit Trennscheibe 600 x 7,0 x 60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8F617636
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
600
Körnung
24
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
7
Durchmesser der Scheibe (mm)
600
Körnung
24
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
60
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen beliebiger Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung eines breiten Spektrums von Stahlsorten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und ein Anlaufen des Werkstücks gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
8F617636
EAN
9003176473778
UBB
500572043932
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
647377