text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 500 x 5,0 x 40

Artikelnummer 1O141584
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 5
Durchmesser der Scheibe (mm) 500
Körnung 24

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 5
Durchmesser der Scheibe (mm) 500
Körnung 24
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 40
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für Edelstahl garantiert sicherstes Trennen aller Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung eines breiten Spektrums von Edelstahlsorten konzipiert und eignet sich hervorragend für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an. Die hohe chemische Reinheit des Produktes verhindert zudem die Korrosionsbildung und macht die Trennscheibe zu Ihrem perfekten Partner bei der Bearbeitung von Edelstahl.

Artikelnummern

Artikelnummer 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 460744
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.