text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 50 x 1,0 x 10

Artikelnummer 9Q358241
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Körnung 60

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 10
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für den Geradschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit ist diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl geeignet. Sie überzeugt vor allem an besonders schwer zugänglichen Stellen. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q358241
EAN 9003173239780
UBB 500572059458
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 323978
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.