text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 41F A60Q-BFP 115 x 1 x 22,23 A60Q

Artikelnummer 1U412524
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
X-Lock-Haltevorrichtung Ja
Marke Tyrolit
Warennummer 68042218
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit der PREMIUM X-LOCK-Trennscheibe für den Winkelschleifer gelingt der Scheibenwechsel im Handumdrehen. Dieses Werkzeug wurde speziell für Winkelschleifer mit dem X-LOCK Spannsystem entwickelt und eignet sich perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl. Es ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und liefert hervorragende Schneidergebnisse.

Artikelnummern

Artikelnummer 1U412524
EAN 9003173013380
UBB 500700029159
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34411628
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.