Cutting discs
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
Cutting discs
7X712866
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
Tyrolit Trennscheibe 400 x 4,0 x 40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7X712866
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
400
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
40
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von Werkstücken auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung eines breiten Spektrums von Stahlsorten konzipiert und eignet sich hervorragend für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und ein Anlaufen des Werkstücks gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
7X712866
EAN
9003173966785
UBB
500572051430
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
396678