text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Aluminum Oxide 30 Grit Coarse Premium 41H A24Q-BFPRAIL/100 400 x 22.23 x 4.3mm


Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM-Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert auch in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen ohne zeitraubende Nacharbeit. Neben handgeführten Trennschleifern mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstar

Article number 0K908853
Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 4.3
Disc diameter (mm) 400
Granulation 24
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 4.3
Disc diameter (mm) 400
Granulation 24
Bore diameter 22.2
Particle type Corundum
Brand Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Description

Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM-Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert auch in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen ohne zeitraubende Nacharbeit. Neben handgeführten Trennschleifern mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Article numbers

Article number 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  671090
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.