text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


Die STANDARD-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von beliebigen Werkstücken auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profile

Artikelnummer T6256.390.531
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 46
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 25.4
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die STANDARD-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen von beliebigen Werkstücken auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer Vielzahl von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Lange Standzeiten und leichte Zerspanbarkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, nicht zuletzt durch unser spezielles Tyrolit-Pressverfahren und die rauen Seitenflächen der Trennscheibe. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an.

Artikelnummern

Artikelnummer T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 390531
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.