text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367804 230 x 3,0 x 22,2


Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn können Sie sich auf eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Schneiden verlassen.

Artikelnummer T6226.230.322
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 260
Warennummer 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn können Sie sich auf eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Schneiden verlassen.

Artikelnummern

Artikelnummer T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367804
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.