text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367802 230 x 2,5 x 22,2

Auf Bestellung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummer T6224.230.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 243
Warennummer 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367802
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.