text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367791 178 x 2,5 x 22,2mm


Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhab

Artikelnummer T6224.178.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 42

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer T6224.178.272
EAN 9003173677919
UBB 500503087040
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367791
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.