text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367786 125 x 2,5 x 22,2


Die STANDARD-Trennscheibe bietet dem Anwender eine wirtschaftliche Lösung für das Trennen einer breiten Palette von Stahlformen. Sie ist ein komfortables Produkt für Ihre täglichen Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der geringen thermischen Belastung des Werkstücks. In jedem Fall ist die STANDARD-Trennscheibe eine gute Wahl für das effiziente Trenne

Artikelnummer T6225.125.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 86
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die STANDARD-Trennscheibe bietet dem Anwender eine wirtschaftliche Lösung für das Trennen einer breiten Palette von Stahlformen. Sie ist ein komfortables Produkt für Ihre täglichen Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der geringen thermischen Belastung des Werkstücks. In jedem Fall ist die STANDARD-Trennscheibe eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

Artikelnummern

Artikelnummer T6225.125.272
EAN 9003173677865
UBB 500503087610
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367786
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.