text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367783 115 x 2,0 x 22,2

Artikelnummer T6224.115.222
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 48
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten, aber natürlich auch für Stahl geeignet. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367783
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.