text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367782 115 x 2,5 x 22,2


Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn können Sie sich auf eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Trennen ve

Artikelnummer T6226.115.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 52
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn können Sie sich auf eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Trennen verlassen.

Artikelnummern

Artikelnummer T6226.115.272
EAN 9003173677827
UBB 500503089772
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367782
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.