text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367776 150 x 2,0 x 22,2


Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und b

Artikelnummer T6220.150.222
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 80.05
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer T6220.150.222
EAN 9003173677766
UBB 500504105759
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367776
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.