text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367580 178 x 3,0 x 22,2

Artikelnummer T6222.178.322
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 170
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn können Sie sich auf eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Trennen verlassen.

Artikelnummern

Artikelnummer T6222.178.322
EAN 9003173675809
UBB 500503085895
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.