text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367574 150 x 2,5 x 22,2


Diese STANDARD-Trennscheibe bietet dem Anwender eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen eines breiten Spektrums von Stahlformen. Sie ist ein komfortables Produkt für Ihre täglichen Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der geringen thermischen Belastung des Werkstücks. In jedem Fall ist die STANDARD-Trennscheibe eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

Article number T6221.150.272
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 106.88
Warennummer 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Description

Diese STANDARD-Trennscheibe bietet dem Anwender eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen eines breiten Spektrums von Stahlformen. Sie ist ein komfortables Produkt für Ihre täglichen Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der geringen thermischen Belastung des Werkstücks. In jedem Fall ist die STANDARD-Trennscheibe eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.

Article numbers

Article number T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  367574
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.