text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Silicon Carbide 30 Grit Coarse Standard 41 Form C30S-BF 125 x 22.23 x 2.5mm


Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanningen doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Door de gebruikte siliciumcarbide korrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het doorslijpen.

Article number T6222.125.272
Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 125
Granulation 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 125
Granulation 30
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Suitable for natural stone Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Silicon carbide
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 86
Commodity code 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Description

Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanningen doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Door de gebruikte siliciumcarbide korrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het doorslijpen.

Article numbers

Article number T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  367572
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.