text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 367566 115 x 2,5 x 22,2


Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn ist eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Trennen gewährleistet.

Artikelnummer T6222.115.272
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Geeignet für Naturstein Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 65
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit dieser STANDARD-Trennscheibe können Sie problemlos und ohne große Kraftanstrengung die unterschiedlichsten Gesteinsarten trennen - ob Fliesen, Keramik, Ziegel und manchmal auch Beton. Das Ergebnis sind stets saubere Schnittkanten. Durch das verwendete Siliziumkarbidkorn ist eine sehr gute Standzeit und hohe Stabilität beim Trennen gewährleistet.

Artikelnummern

Artikelnummer T6222.115.272
EAN 9003173675663
UBB 500503085309
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 367566
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.