Cutting discs
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
Cutting discs
6G530427
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 4,0 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6G530427
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41 M1005
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen beliebiger Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung verschiedenster Stahlsorten konzipiert und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
6G530427
EAN
9003176332860
UBB
500572050937
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
633286