Cutting discs
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
Cutting discs
4X827966
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 4,0 x 20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4X827966
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41H
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Trennscheibe für die Benzinsäge ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Sie Profi oder Heimwerker sind, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihnen die Arbeit und liefert gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und der einfachen Trennfunktion ist diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle.
Artikelnummern
Artikelnummer
4X827966
EAN
9003172230429
UBB
500572050283
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
223042