text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 350 x 4,0 x 25,4

Artikelnummer 8W511092
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 4
Durchmesser der Scheibe (mm) 350
Körnung 30
Bohrungsdurchmesser 25.4
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe ist Ihr bevorzugter Partner beim Trennen von verschiedenen Gesteinsarten mit großen Querschnitten mit der Benzinsäge. Das Werkzeug überzeugt nicht nur durch kraftsparendes, komfortables Arbeiten, sondern auch durch seine hervorragende Schnittleistung. Damit ist die Scheibe die beste Wahl für jeden Handwerker und Profi zum Trennen von Vollmaterial aus Stein sowie Mauerwerk.

Artikelnummern

Artikelnummer 8W511092
EAN 9003173847640
UBB 500572053410
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 384764
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.