Food & Dairy machine building
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
Cutting discs
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
Cutting discs
5K696347
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 3,5 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5K696347
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
24
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
24
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen beliebiger Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung verschiedenster Stahlsorten konzipiert und eignet sich hervorragend zum stationären Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und ein Anlaufen des Werkstücks gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
5K696347
EAN
9003173094693
UBB
500572042454
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
309469