Cutting discs
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
Cutting discs
6E910631
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 2,5 x 32
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
6E910631
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
80
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Setzen Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit ein, um Gefügeveränderungen, Verformungen des Werkstücks oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu vermeiden. Die Labortrennscheiben eignen sich hervorragend zum Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlsorten im Wander- und Kappschnitt. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, das Ihre Prozesse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
6E910631
EAN
9003171673340
UBB
500572066040
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
167334