Cutting discs
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
Cutting discs
9Z816508
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 2,5 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9Z816508
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41 M1011
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die Tyrolit Einkorn-, Mehrkorn- und Multikorn-Diamantabrichter sind ideal für das Abrichten aller Aluminiumoxid- und Siliziumkarbidscheiben. Mehrkorn- und Vielkorn-Diamantabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundschleifscheiben eingesetzt. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu verringern. Einzelkornabrichter werden nach der Diamantgröße abgestuft. Mehrkorn- und Multikorn-Diamantabrichter haben daher eine höhere Karatzahl.
Artikelnummern
Artikelnummer
9Z816508
EAN
9003176155490
UBB
500572057395
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
615549